Schneider Electric - Harmony XVU - buzzer réglable 70 à 85dB - Ø60 - argent - 24VDC - XVUC9SQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 60 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480555886
Réf. Sonepar
01887055588
Réf. Fournisseur
XVUC9SQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
60 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
volume:
85 dB