Schneider Electric - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - clignotant - 24VDC - bleu - XVUC46

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480886973

Réf. Sonepar

01887088697

Réf. Fournisseur

XVUC46

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière flash

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - clignotant - 24VDC - bleu - longueur : 50mm - diam. fix. : 60mm - montage client, jusqu'à 5 unités, jusqu'à 4 éléments sonores - appli. : automobile, machine d'emballage, machines outils - IP65

Les Atouts de l'article:

Cette colonne lumineuse modulaire de la gamme Harmony XVU est alimentée en 24 V CA/CC et dispose d'une LED bleue avec un clignotement de haute luminosité. Cet élément lumineux bleu est conçu comme un accessoire à connecter à une base et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour une installation facile avec l'unité de base et une mise en forme complète de la tour. Schémas de clignotement réglables pour permettre une alerte plus avancée du personnel de l'atelier autour de la machine. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CSA, UL, RoHS, EAC, normes CE et IP65).



Quelques mots du fabricant :

  • 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
  • 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
  • Sondeurs programmables configurables via la carte sd
  • Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC