Schneider Electric - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - clignotant - 24VDC - blanc - XVUC47

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480886980

Réf. Sonepar

01887088698

Réf. Fournisseur

XVUC47

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière flash

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65