Schneider Electric - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - clignotant - 24VDC - orange - XVUC45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480886966
Réf. Sonepar
01887088696
Réf. Fournisseur
XVUC45
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière flash
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
60 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'énergie:
0.9 W
Les Atouts de l'article:
Cette colonne lumineuse modulaire de la gamme Harmony XVU est alimentée en 24 V CA/CC et dispose d'une LED orange avec un clignotement de haute luminosité. Cet élément lumineux orange est conçu comme un accessoire à connecter à la base et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour une installation facile avec l'unité de base et une mise en forme complète de la tour. Schémas de clignotement réglables pour permettre une alerte plus avancée du personnel de l'atelier autour de la machine. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CSA, UL, RoHS, EAC, normes CE et IP65).
Quelques mots du fabricant :
- 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
- 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
- Sondeurs programmables configurables via la carte sd
- Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
- Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC




