Schneider Electric - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu - XVUC26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480555848
Réf. Sonepar
01887055584
Réf. Fournisseur
XVUC26
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière continue
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
60 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'énergie:
1.2 W
Les Atouts de l'article:
Cette unité lumineuse bleue est un accessoire pouvant être relié au socle afin de créer une colonne de signalisation complète. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière constante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
- 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
- Sondeurs programmables configurables via la carte sd
- Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
- Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC






