Schneider Electric - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - J Ø70aune - XVUC28

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480711589

Réf. Sonepar

01887071158

Réf. Fournisseur

XVUC28

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

lumière continue

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

1.2 W

Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - jaune - longueur : 50mm - diam. de fix. : 60mm - montage client, jusqu'à 5 unités - appli. : automobile - IP65

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'élément lumineux jaune à LED fixe XVUC28 s'adapte aux colonnes lumineuses modulaires 60 mm de la gamme Harmony offrant une flexibilité de montage, une esthétique moderne et une clarté sur l'état de la machine à 360 °. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne de signalisation. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Idéale pour les petits appareils, la structure (noire ou argent métallisé) est parfaite pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des machines-outils, de la manutention et de l’appareillage électronique. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette unité lumineuse jaune est un des éléments de la colonne de signalisation à composition variable (1 à 5 éléments lumineux ou sonores livrés non assemblés). La composition est de 5 éléments ou de 4 éléments + 1 “flash”. Les colonnes XVU sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVU répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, UL, CSA, e, CCC, EAC et RCM.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVU installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVU vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Compatibilité directe avec les sorties d'automates
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel