Schneider Electric - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - multicouleurs - 24VDC - XVUC29

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - gyrophare

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480555862

Réf. Sonepar

01887055586

Réf. Fournisseur

XVUC29

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

gyrophare

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

1.68 W

Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - multicouleurs - 24VDC - longueur : 50mm - diam. de fix. : 60mm - montage client, jusqu'à 5 unités, jusqu'à 4 éléments sonores - appli. : automobile, machine d'emballage, machines outils - IP65

Les Atouts de l'article:

Cette unité lumineuse multicolore est un accessoire à relier à la base pour créer une colone de signalisation. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Sa DEL intégrée offre un motif lumineux clignotant, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
  • 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
  • Sondeurs programmables configurables via la carte sd
  • Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC