Schneider Electric - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - multicouleurs - Pulse - 24VDC - XVUC29P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480711541
Réf. Sonepar
01887071154
Réf. Fournisseur
XVUC29P
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
60 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Cette colonne lumineuse modulaire de la gamme Harmony XVU est alimentée en 24 V CA/CC et possède 6 couleurs de voyant avec un réglage différent du motif lumineux par signal d'impulsion de l'automate. Cette unité lumineuse multicolore est conçue comme un accessoire à connecter à la base et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant/rotatif/ par flash/fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour une installation facile avec l'unité de base et une mise en forme complète de la tour. Schémas de clignotement réglables pour permettre une alerte plus avancée du personnel de l'atelier autour de la machine. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CSA, UL, RoHS, EAC, normes CE et IP65).
Quelques mots du fabricant :
- 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
- 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
- Sondeurs programmables configurables via la carte sd
- Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
- Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC






