Schneider Electric - Harmony XVU - embase alim avec couvercle - Ø60 - argent - 24VACDC - XVUC21BQ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - autre
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480555923
Réf. Sonepar
01887055592
Réf. Fournisseur
XVUC21BQ
Marque
Schneider Electric
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Non
convient pour système IO-LINK:
Non






