Schneider Electric - Harmony XVU - embase alim avec couvercle - Ø60 - noir - 100V à 240VAC - NPN - XVUC21M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - autre
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480555930
Réf. Sonepar
01887055593
Réf. Fournisseur
XVUC21M
Marque
Schneider Electric
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Oui
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Non
convient pour système IO-LINK:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette embase alimentation noire avec couvercle de la gamme Harmony XVU est fournie avec une alimentation de 100-240 V CA et de Ø 60 mm. Cette embase noire avec couvercle supérieur est conçue pour être équipée d'un banc de voyants pour créer une colonne lumineuse complète et permettre une visualisation claire de l'état de vos machines. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son IP65, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour permettre une installation facile avec une unité lumineuse via une fixation par tube et une colonne lumineuse complète. Elle est conforme aux normes et certifications internationales (normes CCC, CSA, UL, RoHS, EAC, CE).
Quelques mots du fabricant :
- 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
- 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
- Sondeurs programmables configurables via la carte sd
- Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
- Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC




