Schneider Electric - Harmony ZB5 - corps - DEL intégrée - 110..120V - pour voyant blanc - ZB5AVG1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- douille - autre 
- tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...120 V 
- tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V 
- source lumineuse - LED 
- couleur de la source lumineuse - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110907858
Réf. Sonepar
00002090785
Réf. Fournisseur
ZB5AVG1
Marque
Schneider Electric
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...120 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale











