Schneider Electric - Harmony ZB6 - bloc contact pour bouton - Ø16mm - 1O - alliage d'argent - ZB6E2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 1.5 A
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110775297
Réf. Sonepar
00002077529
Réf. Fournisseur
ZB6E2A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
1.5 A
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce bloc contact pour bouton à contact contact simple pour tête, 1 «O» avec broches pour circuit imprimé fait partie de la gamme Harmony XB6, une offre une offre de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique de Ø 16 mm.