Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour bouton lumineux - Ø16mm - DEL intégrée - jaune - 1F - ZB6ZB51B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110784473

Réf. Sonepar

00002078447

Réf. Fournisseur

ZB6ZB51B

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...24 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

jaune

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

12...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

type de fixation:

fixation frontale

Harmony ZB6 - corps pour bouton lumineux - Ø16mm - DEL intégrée - jaune - 1F - H24mmxL18mmxP51mm (hors tout CAO) - raccordement : connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm - contacts à action dépendante

Les Atouts de l'article:

Ce corps pour bouton lumineux est un bloc lumineux jaune avec corps/collier de fixation avec DEL intégrée 12V à 24V, 1 NO. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique Harmony XB6 de Ø 16 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • DEL universelle
  • Contact à action dépendante
  • Classe II selon IEC 61140
  • Conforme aux normes IEC, UL, CSA et JIS
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 70 °C