Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL intégrée - 110..120V - blanc - ZB6EG1B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 48...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110274752
Réf. Sonepar
00002027475
Réf. Fournisseur
ZB6EG1B
Marque
Schneider Electric
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
48...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
48...120 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
type de fixation:
fixation frontale



