Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL intégrée - 110..120V - vert - ZB6EG3B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 48...120 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110274769

Réf. Sonepar

00002027476

Réf. Fournisseur

ZB6EG3B

Marque

Schneider Electric

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

48...120 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

48...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

type de fixation:

fixation frontale