Schneider Electric - Harmony ZB6 - tête carrée pour bouton tournant - Ø16mm - 2 positions - noir - ZB6CD28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110070804
Réf. Sonepar
00002007080
Réf. Fournisseur
ZB6CD28
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
carré
classe de protection (IP), face avant:
IP65
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
autre