Schneider Electric - Harmony ZB6 - tête ronde pour voyant - Ø16mm - cabochon lisse - rouge - ZB6AV4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 16.2 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110775587

Réf. Sonepar

00002077558

Réf. Fournisseur

ZB6AV4

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

16.2 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

largeur de l'ouverture:

18 mm

hauteur de l'ouverture:

18 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

4X, 13