Schneider Electric - HIGH INTENSITY FLASHING LED GREEN - XVUC63
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480887062
Réf. Sonepar
01887088706
Réf. Fournisseur
XVUC63
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
60 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65




