Schneider Electric - HIGH INTENSITY FLASHING LED RED - XVUC64

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480887079

Réf. Sonepar

01887088707

Réf. Fournisseur

XVUC64

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony - colonne lumineuse modulaire - DEL haute intensité rouge - longueur : 60mm - application : automobile, machine d'emballage, machines outils - montage du client : jusqu'à 3 unités

Les Atouts de l'article:

Cette colonne lumineuse modulaire rouge de la gamme Harmony XVU, est conçue comme un accessoire à raccorder au socle et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
  • 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
  • Sondeurs programmables configurables via la carte sd
  • Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC