Schneider Electric - HIGH INTENSITY FLASHING LED WHITE - XVUC67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480887109
Réf. Sonepar
01887088710
Réf. Fournisseur
XVUC67
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
60 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65