Schneider Electric - HMIDT732 COATED - HMIDT732FC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type d'écran - LCD
nombre de pixels, horizontal - 1024
nombre de pixels, vertical - 768
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480841644
Réf. Sonepar
01887084164
Réf. Fournisseur
HMIDT732FC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...24 V
type d'écran:
LCD
nombre de pixels, horizontal:
1024
nombre de pixels, vertical:
768
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.6e+007
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
taille de l'écran:
15 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
0 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
fonction tactile résistante
avec affichage de messages:
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP66
degré de protection (NEMA), façade:
4X
température de fonctionnement:
0...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
397 mm
hauteur de l'avant:
296 mm
profondeur d'encastrement:
67 mm