Schneider Electric - HMISTM6 - terminal basique modulaire - Box gateway utilisable sans écran - HMISTM6BOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 0
nombre de pixels, vertical - 0
type de tension d’alimentation - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481856432
Réf. Sonepar
01887001078
Réf. Fournisseur
HMISTM6BOX
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
0
nombre de pixels, vertical:
0
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.6e+006
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
taille de l'écran:
0 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
512 Ko
avec clavier numérique:
Oui
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
technologie tactile:
autre
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Non
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Non
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
0
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP67
degré de protection (NEMA), façade:
13
température de fonctionnement:
0...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur de l'avant:
150.5 mm
hauteur de l'avant:
101 mm
profondeur d'encastrement:
63.3 mm
Les Atouts de l'article:
Ce terminal basique modulaire IHM fait partie de la gamme Harmony STM6. Cette Box HMI modulaire est un module arrière fonctionnant sur le système d'exploitation Harmony CPU Cortex-A8 ARM 800 MHz avec une tension d'alimentation d'entrée de 24 VCC. Il dispose d'une mémoire de périphérique de 1 Go, d'une mémoire de données utilisateur de 128 Mo et d'une mémoire de sauvegarde de 512 Ko. Grâce à la fonctionnalité Web Viewer d’EcoStruxure Operator Terminal Expert, la passerelle modulaire devient une IHM sans visage. Cet HMISTM6BOX prend en charge 2 ports Ethernet, 1 port COM1 (RS-232C ou RS-485), 1 port USB 2.0 Type A et 1 port USB 2.0 Micro-B. Ses dimensions sont de 150,49 x 109,97 x 63,3 mm (largeur x hauteur x profondeur) et pèse 0,456 kg. Il est destiné aux industries telles que l'emballage, l'agroalimentaire, le textile, les équipements HVAC et les compresseurs, ainsi qu'aux utilisateurs finaux qui recherchent la maintenance de leurs appareils Web. Il est conforme aux normes EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 et aux certifications CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Le module arrière HMIST6 monté sur un adaptateur de rail DIN offre une protection IP20. Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins des opérateurs de machines simples pour une bonne visualisation, une bonne connectivité, une cybersécurité avec EcoStruxure Secure Connect Advisor et des équipements rentables. L'IHM HMISTM6 sans écran peut être utilisée pour les applications qui ne nécessitent pas d'écran d'exploitation à plein temps.
Quelques mots du fabricant :
- Réduction du temps de mise en oeuvre
- Maintenance rapide et remplacement facile
- Écran résistif monopoint pour afficher les synoptiques.
- LED d'état multicolore pour indiquer le mode de fonctionnement du panneau
- Panneau frontal en alliage d'aluminium offrant une protection IP65F
- Moins d'étapes de programmation et personnalisation rapide




