Schneider Electric - ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 3 STAY PUT - XB5AK133B5C0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du bouton - vert

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489758653

Réf. Sonepar

01887975865

Réf. Fournisseur

XB5AK133B5C0

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du bouton:

vert

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

tension d’alimentation:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony - sélecteur allumé - H42mmxL30mmxP70mm - IP66, IP67 - diamètre de fixation : 22mm - tension d'alimentation : 24 V CA/CC à 50/60 Hz - 1O + 1F

Les Atouts de l'article:

Ce bouton tournant lumineux à manette vert offre une interface polyvalente et très visible pour le contrôle de vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde à vos circuits de commande par de simples connexions à vis-étriers. Il fournit une aide claire pour configurer vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans des pièces plus sombres avec un retour visuel clair.



Quelques mots du fabricant :

  • Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé