Schneider Electric - ILM MODULE DE CONNEXION I LM62CM, 20A - ILM62CMD20A000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485305523
Réf. Sonepar
01887530552
Réf. Fournisseur
ILM62CMD20A000
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module de connexion LEXIUM 62 ILM est un accessoire qui permet de connecter jusqu'à 45 servo-modules avec Sercos et bus DC. Il assure l'alimentation 24V pour les commandes et les freins. Son indice de protection IP20. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications de contrôle de mouvement très performant dans le domaine des machines d'emballage, le travail des matériaux, assemblage, contrôle, test et spéciales. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aeronautique, cosmétique, pharmaceutique…
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le LEXIUM ILM est un produit "Tout en Un" qui propose des fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité, contrôle de mouvement et des gains de place et des économies d'energie importantes. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme LEXIUM52 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Les avantages du variateur intégré LEXIUM : connexions rapides et câbles hybrides pour le signal et le niveau de puissance, technologie Plug & Play, jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.
Les Atouts de la gamme:
Ces servo-moteurs intégrés apportent une économie substantielle car il intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, communication, automatisme en rajoutant des entrées/sorties au plus prêt des capteurs.
Quelques mots du fabricant :
- Adapté pour applications en positionnement multi-axes
- Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
- Fonctions de sécurité intégrée : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
- Par réseau de communication sercos
- 90 % de temps de câblage en moins avec PacDrive3



