Schneider Electric - Infraplus-MP - Bandeau dec.9x230v - VDI6657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 9
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Infraplus-MP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3596870133292
Réf. Sonepar
01887013330
Réf. Fournisseur
VDI6657
Marque
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre:
9
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Non
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
9
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de fiches type P17 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
9
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
3.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
désignation NEMA:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protection contre les surintensités:
Non
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises type P30 (Italie):
0
avec microfusible:
Non
puissance de raccordement max.:
3680 W
type d'execution de la fiche:
droit
raccordement direct possible (sans câble):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce panneau d'alimentation avec 9 prises françaises répond à la norme NFC 61-603. Le panneau est encastré dans le rack.


