Schneider Electric - Infraplus-MP - Panneau guide cordons 1u - VDI8615H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Infraplus-MP - Panneau guide cordons 1u

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3596870295365

Réf. Sonepar

01887029536

Réf. Fournisseur

VDI8615H

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

45 mm

longueur:

483 mm

Infraplus-MP - panneau guide cordons - 1u - H45mmxL483mm - tôle d'acier - application : raccordement - noir