Schneider Electric - Infraplus-MP - Support ad v 45 vlt tl - VDI88113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
numéro RAL - 0
modèle - autre
adapté à - connecteur RJ45
largeur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infraplus-MP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3596870354499
Réf. Sonepar
01887035449
Réf. Fournisseur
VDI88113
Marque
Schneider Electric
couleur:
vert
numéro RAL:
0
modèle:
autre
adapté à:
connecteur RJ45
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm


