Schneider Electric - Infraplus-MP - Support adaptable noir 45x45 volet transparent - VDI88117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - autre
adapté à - connecteur RJ45
largeur - 45 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Infraplus-MP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3596870354543
Réf. Sonepar
01887035454
Réf. Fournisseur
VDI88117
Marque
Schneider Electric
couleur:
noir
modèle:
autre
adapté à:
connecteur RJ45
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
Actassi - support adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE - H45mmxL45mmxP24mm - volet RJ45 - couleur : noir - matière : ABS/PC


