Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Infraplus-MP - Support adaptable rouge 45x45 volet transparent - VDI88114

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Infraplus-MP - Support  adaptable rouge 45x45 volet transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • numéro RAL - 0

  • modèle - autre

  • adapté à - connecteur RJ45

  • largeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596870354512

Réf. Sonepar

01887035451

Réf. Fournisseur

VDI88114

Marque

Schneider Electric

couleur:

rouge

numéro RAL:

0

modèle:

autre

adapté à:

connecteur RJ45

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

Actassi - support adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE - H45mmxL45mmxP24mm - volet RJ45 - couleur : rouge - matière : ABS/PC