Schneider Electric - Integral 63 - module de protection LB1-LD - 45..63A - 3P 3d - Id=380..760A - LB1LD03M61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 3
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 45...63 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110180701
Réf. Sonepar
00002018070
Réf. Fournisseur
LB1LD03M61
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu):
63 A
nombre de pôles:
3
fonction déclencheur de court-circuit:
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
45...63 A
type de tension d'actionnement:
auto-alimenté
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:
Non
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
380 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
760 A
finition de la protection du moteur:
déclencheur thermique/magnétique