Schneider Electric - interrupteur sectionneur à coupure visible - poignée noire - INV630 3P 630A - 31174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT INV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430311744
Réf. Sonepar
00003031174
Réf. Fournisseur
31174
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
630 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
630 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
20 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
315 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
330 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
4
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
largeur:
185 mm
hauteur:
205 mm
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur-sectionneur ComPacT INV630 à coupure visible est non automatique. Sa poignée noire est rotative. Il convient à l'isolation avec indication de contact positif, telle que définie par les normes CEI 60947-1 et CEI60947-3. Le courant de fonctionnement est de 630 A à 415VAC dans les catégories AC21A, AC22A et AC23A. La tension nominale est de 690VCA 50/60Hz ou 250VCC. La gamme ComPacT INV permet la coupure visible des contacts principaux à travers un capot transparent. La poignée rotative noire est facile d'utilisation. Ses performances sont élevées en matière d'interruption des courants. Son niveau d'isolation est de classe II selon la norme CEI 60664.


