Schneider Electric - Interrupteur sectionneur photovoltaïque SW60-DC 1000 VDC 50 A 2P - A9N61699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480504143
Réf. Sonepar
01887050435
Réf. Fournisseur
A9N61699
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
DC
tension assignée (Ue):
1000 V
tension assignée min.:
1000 V
pouvoir de coupure nominal:
1 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0.6 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
noir
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
77.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce SW60-DC est un interrupteur-sectionneur basse tension dédié à la déconnexion de la chaîne de modules photovoltaïques et de l'onduleur PV. Il a un pôle 2P. Son courant nominal est de 50 A à 1 000 VCC pour une catégorie d'utilisation DC-21 A. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 8 modules de 9mm. Il dispose d'un degré de protection IP40 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes dans un boîtier modulaire. Il est conçu pour isoler l’onduleur du reste de l’installation photovoltaïque pour des opérations de maintenance en toute sécurité. Son mécanisme de fermeture rapide, indépendant de la vitesse d'actionnement du maneton, améliore sa durée de vie. Les fonctions de déclenchement ou d’indication de position sont fournies à distance par l’ajout d’auxiliaires électriques. La présence de la bande verte garantit l'ouverture physique des contacts et permet d'effectuer des opérations sur le circuit aval en toute sécurité. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-3.


