Schneider Electric - interrupteursectionneur à coupure visible Interpact INV630b 4P 630 A - 31371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ComPacT INS/INV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430313717
Réf. Sonepar
01887031371
Réf. Fournisseur
31371
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
630 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
0...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
630 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
50 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
400 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
4
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40


