Schneider Electric - Interverrouillage mécanique pour contacteur Tesys G cadre identique - LA9G970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481916068
Réf. Sonepar
01887191606
Réf. Fournisseur
LA9G970
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des interverrouillages mécaniques pour châssis identique de contacteur Tesys Giga. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A utiliser pour les montages inverseurs et inverseurs. Sans interverrouillage électrique. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.
Quelques mots du fabricant :
- Assemblage rapide et facile des contacteurs de même taille ou de tailles différentes
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service


