Schneider Electric - ION9000 - Analyseur de réseau - DIN - sans écran 24/48V CC - METSEION92130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence d'échantillonnage - 102400 Hz
avec détection de transitoires - Oui
écran - sans
tension nominale (Un) L-L - 57...400 V
plage de mesure de la fréquence - 0...0 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PowerLogic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481945501
Réf. Sonepar
01887194550
Réf. Fournisseur
METSEION92130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fréquence d'échantillonnage:
102400 Hz
avec détection de transitoires:
Oui
écran:
sans
tension nominale (Un) L-L:
57...400 V
plage de mesure de la fréquence:
0...0 Hz
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0,1S
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
0.5S
classe de précision selon IEC 61000-4-30:
A
mesure des harmoniques gamme de mesure 2 kHz - 9 kHz:
Oui
mesure des harmoniques dans la gamme de fréquences 9 kHz-150 kHz:
Non
papillotement (flicker) selon IEC 61000-4-15:
Oui
fréquence d'échantillonnage pour détection de transitoires:
50 MHz
évaluation des données selon EN 50160:
Oui
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
0 px
résolution d'écran (verticale):
0 px
transfert de données via PQDif:
Non
transmission des enregistrements de défauts via COMTRADE:
Oui
tension nominale (Un) N-L:
100...690 V
nombre d'entrées de mesure de tension:
5
nombre d'entrées de mesure du courant:
10
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20...60 V
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
6
raccordements Ethernet:
2
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
160 mm
hauteur:
160 mm
profondeur:
135.3 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
supporte le protocole MQTT:
Non
Les Atouts de l'article:
PowerLogic ION9000 est votre expert en qualité d'énergie 24h/24 et 7j/7, fournissant des informations, pas seulement des données. Cet instrument de qualité de l'énergie (PQI-A) est complet et leader du secteur, certifié selon la norme CEI 62586-1/-2. Il garantit des performances fiables et précises, parfaites pour toutes les applications. Sa précision selon la classe 0,1S (ANSI C12.20, IEC 62053-22) a été vérifiée par un laboratoire. Hautement personnalisables et modulaires, la programmabilité de la technologie ION et les modules optionnels installables sur site peuvent satisfaire n'importe quelle solution, protégeant ainsi votre investissement. En fournissant une analyse de la qualité de l'énergie conformément aux normes EN50160 et IEEE519, ainsi qu'une détection brevetée de la direction des perturbations, vous devenez un expert PQ et répondez rapidement aux événements du système. Les fonctionnalités incluent des protocoles sécurisés (HTTPS, SFTP), la journalisation des événements de sécurité, le protocole Syslog, la possibilité d'activer/désactiver les ports de communication et 50 comptes configurables. Ses 2Go de mémoire permettent de prendre en charge 50 journaux de données, plus de 50 alarmes configurables par l'utilisateur, perturbations et formes d'onde transitoires. Il permet un enregistrement RMS 1/2 cycle, indique des pages Web personnalisées, des journaux min/max, des tendances énergétiques et la durée d'utilisation. Il offre la possibilité d'horodater les événements à +/-1 ms en utilisant la méthode de synchronisation temporelle qui inclut PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) et la fonction de réglage de l'heure du réseau. Il dispose de 8 entrées numériques, 4 sorties numériques et 2 sorties relais, ainsi que la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 modules d'option. Les modules d'option comprennent 2 relais et 6 entrées numériques ou 2 sorties analogiques et 4 entrées analogiques. Il offre la possibilité de capturer des événements de qualité d'énergie aussi courts que 20µs et d'enregistrer simultanément les formes d'onde et le RMS 1/2 cycle sur n'importe quel événement. Sa plage de puissance de contrôle basse tension est de 20 à 60VDC. Le montage sur rail DIN ou sur panneau (avec adaptateur dos à dos), ainsi que 2 options d'affichage, améliorent encore la flexibilité et l'adaptabilité du ION9000.
Quelques mots du fabricant :
- Accès rapide à des informations opportunes et critiques pour la gestion de l'énergie, du réseau électrique et des actifs
- Permet d'éviter les interruptions en rendant la qualité de l'alimentation compréhensible
- Rend la qualité de l'énergie exploitable pour soutenir vos objectifs opérationnels et de développement durable
- Rapports de conformité de qualité et analyses de l'énergie plus détaillés
- Prévisions pour éviter les surcharges, les déséquilibres ou les pics de demande élevés
- Garantit l'efficacité énergétique et optimise les coûts en comprenant comment l'énergie est consommée
- Permet une sous-facturation ou réduction des coûts pour un comportement économe, réduit les pénalités de FP
- Soutient la participation à des programmes de réponse à la demande ou de tarif variable (TOU, RTP)
- Optimise l'utilisation de la capacité en réalisant des études de charge et en planifiant l'extension des infrastructures
- La programmation ION brevetée permet une personnalisation complète des alarmes et calculs, le contrôle et plus encore