Schneider Electric - IP67 Exp. Block FS 8DI, S td. 2DI 2DO - TM7SDI8DFS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - IP67 Exp. Block FS 8DI, S td. 2DI 2DO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • entrées numériques configurables - Oui

  • courant d'entrée au signal 1 - 6 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480941184

Réf. Sonepar

01887000834

Réf. Fournisseur

TM7SDI8DFS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

8

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

6 mA

tension admissible à l'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

6...6 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

110 mm