Schneider Electric - ISFL250A 185MM RACC. DIRE CT BUSBAR - INT - LV480901

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480796074

Réf. Sonepar

01887079607

Réf. Fournisseur

LV480901

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH1

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

120 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

15 kA

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

FuPacT - Interrupteur-sectionneur à fusible - ISFL250A - 1 pôle - Jeux de barres 185mm - Raccordement direct

Les Atouts de l'article:

Cet appareil FuPacT ISFL250 est un interrupteur-sectionneur à fusible 1 pôle pour une connexion directe aux jeux de barres de 185mm. FuPacT ISFL est un interrupteur-sectionneur à fusibles verticaux efficace avec une forme compacte et un système modulaire. Grâce à sa taille, FuPacT ISFL ne nécessite pas d'espace supplémentaire pour l'installation du transformateur de courant. Son interface est standardisée pour tous types d'appareils de mesure. Le courant de fonctionnement nominal est de 250 A à 690V CA pour la catégorie d'utilisation AC21B, de 250A à 500V CA pour l'AC22B et de 250A à 415V CA pour l'AC23B. Le type de fusible est DIN NH01. Le circuit de puissance est connecté directement aux jeux de barres de 185mm. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre à coupure unique
  • Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
  • Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
  • Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
  • Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
  • Protection optimisée contre les arcs électriques