Schneider Electric - Kaedra - mini coffret pour prises - 98 x 392 mm - 4 modules - 3 ouvertures - 13152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 4
nombre de rangées - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430131526
Réf. Sonepar
00003013152
Réf. Fournisseur
13152
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
4
nombre de rangées:
1
type de capot:
porte
finition CEM:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
profondeur intérieure:
61 mm
rail DIN:
Oui
type de fermeture:
cylindre
indice de protection (IP):
IP65
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
porte pour transmission du signal:
Oui
largeur:
98 mm
hauteur:
392 mm
profondeur:
98.5 mm
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
profondeur d'encastrement:
0 mm