Schneider Electric - Kit Mureva EVlink - Protection + Prise courant 2P+T renforcée VE IP66 IK08 gris - MUR36016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606486069950
Réf. Sonepar
01887606995
Réf. Fournisseur
MUR36016
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Oui
nombre de prises commutables:
1
nombre de phases:
1
impression/marquage:
degré de protection (IP)
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Oui
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Oui
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
30 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
212 mm
hauteur d'appareil:
134.4 mm
profondeur d'appareil:
72.7 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce kit disjoncteur différentiel + prise renforcée 16A / 250 V, étanche IP66 et robuste IK08, permet de réaliser une installation complète pour la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. La prise renforcée limite les échauffements et propose de nombreuses fonctionnalités : support de câble, indicateur lumineux et est connectable à Wiser. Elle sera installée sur une ligne dédiée et protégée par le disjoncteur différentiel. Elle ne requiert pas d'habilitation IRVE pour être installée. Son design tendance gris anthracite inspiré de la forme des bornes kilométriques françaises sublimera votre installation intérieure ou extérieure ! MUR36016 est un kit complet prêt à l'emploi : disjoncteur différentiel, boitier saillie avec entrées de câbles, prise renforcée 2P+T à éclipses, clapet transparent avec icône, support de câble avec crochets, presse étoupe et bouchons.Cette prise renforcée promet une grande ergonomie de câblage lors l'installation. Un gabarit de perçage, inclus dans le packaging, facilite le perçage des 8 trous : 4 pour le boitier et 4 pour le support de câble (vis non fournies). Le boitier possède 3 entrées de câbles : haut, bas, arrière. Le presse étoupe fourni garantit l'IP66. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis (3x2,5mm²), se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Son clapet se fixe à l'aide de 4 vis filetées métalliques (fournies et imperdables) assurant une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Des bouchons sont fournies pour parfaire l'installation du support. Ce produit est certifié 8A VE (NF C 61-314) et homologué 16A renforcée (IEC 60884-1). Il est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement et présente une fiche PEP. Mureva EVlink propose également la prise vendue seule dans le cas de tableau déjà équipé. Il existe 2 types de prises : sans clé et avec clé, celle-ci permettant de limiter manuellement l'accès à la prise. Pour des recharges rapides, choisissez les bornes EVlink Home, EVlink Home Smart et EVlink ProAC de Schneider Electric ! Les prises renforcées Mureva EVlink allient facilité d'installation, praticité, et évolutivité. Pour la recharge lente des voitures électriques, elle vous offre la simplicité d'une prise, l'intelligence en plus ! Développée autour de la gamme reconnue Mureva Styl, les prises renforcées Mureva Styl et EVlink sont idéales pour la recharge de véhicules électriques qui parcourent jusqu'à 50 km par jour et pour toutes les hybrides rechargeables. Schneider Electric propose toute une solution de produits connectées Wiser, ainsi que de nombreux produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Styl, Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, …
Les Atouts de la gamme:
Les prises renforcées Mureva EVlink allient facilité d'installation, praticité, et évolutivité. Pour la recharge lente des voitures électriques, elle vous offre la simplicité d'une prise, l'intelligence en plus ! Développée autour de la gamme reconnue Mureva Styl, les prises renforcées Mureva Styl et EVlink sont idéales pour la recharge de véhicules électriques qui parcourent jusqu'à 50 km par jour et pour toutes les hybrides rechargeables. Schneider Electric propose toute une solution de produits connectées Wiser, ainsi que de nombreux produits étanches et robustes pour compléter votre installation.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique à utiliser
- Evolutive avec Wiser











