Schneider Electric - KNX - accumulateur au plomb - 18Ah - MTN668991


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 18000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485100166
Réf. Sonepar
01887510016
Réf. Fournisseur
MTN668991
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale:
12 V
capacité:
18000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
plomb
longueur:
180 mm
hauteur, borne comprise:
166 mm
largeur:
72 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-15...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
6.313 g