Schneider Electric - KNX - accumulateur au plomb - 7,2Ah - MTN668990

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 7200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485011905

Réf. Sonepar

01887501190

Réf. Fournisseur

MTN668990

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

12 V

capacité:

7200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

6

modèle:

plomb

longueur:

151 mm

hauteur, borne comprise:

100 mm

largeur:

65 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-15...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

2.899 g