Schneider Electric - KNX - actionn. de commutation - 12x230V - 16A - à détection courant+cde manuelle - MTN648495


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 12
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485100081
Réf. Sonepar
01887510008
Réf. Fournisseur
MTN648495
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
12
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
12
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3600 W
puissance de sortie:
3600 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cet actionneur de commutation indépendante de charges permet de se faire via contacts NO. Toutes les sorties de commutateur 230 V peuvent être commandées à l'aide de commutateurs manuels, mais aussi avec détection de courant. Il dispose d'un coupleur de bus intégré. L'appareil est connecté au secteur via des bornes à vis. Chaque connexion est reliée en interne. Un voyant vert indique que l'application est prête à fonctionner après le chargement. Il fonctionne en tant que contact de repos ou contact NO.