Schneider Electric - KNX - actionn. de commutation - 2x230V - 16A - à détection courant+cde manuelle - MTN647395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485100050
Réf. Sonepar
01887510005
Réf. Fournisseur
MTN647395
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2.5
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3600 W
puissance de sortie:
3600 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cet actionneur de commutation indépendante des charges se fait via des contacts à fermeture. L'actionneur dispose d'une détection de courant intégrée qui mesure le courant de charge sur chaque canal. Toutes les sorties de commutation 230V peuvent être commandées avec des interrupteurs manuels. Il dispose d'une unité de couplage de bus intégrée. Une LED verte indique que l'appareil est prêt à fonctionner une fois l'application chargée. La charge est connectée avec des bornes à vis. Il permet une installation sur rails DIN TH35 selon EN 60715. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus. Un rail de données n'est pas nécessaire. Il fonctionne en contact à ouverture ou en contact d'établissement. Il dispose d'une fonction d'éclairage d'escalier avec/sans fonction d'arrêt manuel et avertisseur d'arrêt. Il dispose de fonctions de retard, scènes, fonction logique, blocage ou contrôle de priorité, fonction de rétroaction, statut, fonction centrale avec retard, paramétrage pour panne et rétablissement de la tension du bus. Il permet le téléchargement et des fonctions comme la détection de courant ou lorsque la valeur dépasse/n'atteint pas la valeur seuil, un compteur d'énergie, de fonctionnement et d'allumage avec surveillance des valeurs limites.