Schneider Electric - KNX - actionn. de commutation - 4x230V - 16A - à détection courant+cde manuelle - MTN647595


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485100067
Réf. Sonepar
01887510006
Réf. Fournisseur
MTN647595
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3600 W
puissance de sortie:
3600 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cet actionneur de commutation indépendante de charges permet de se faire via contacts NO. Toutes les sorties de commutateur 230 V peuvent être commandées à l'aide de commutateurs manuels, mais aussi avec détection de courant. Il dispose d'un coupleur de bus intégré. L'appareil est connecté au secteur via des bornes à vis. Chaque connexion est reliée en interne. Un voyant vert indique que l'application est prête à fonctionner après le chargement. Cet actionneur est adapté pour une installation sur rails DIN TH35 selon EN 6071. Le câble est connecté via une borne de connexion et aucun rail de données n'est nécessaire. Il fonctionne en tant que contact de repos ou contact NO. Il dispose d'une fonction minuterie de cage d'escalier avec/sans fonction ARRÊT manuel et alarme d'arrêt, de fonctions de temporisation, de scénarios, d'une fonction logique blocage ou forçage de priorité, d'une fonction de retour. Il permet un état fonction centrale avec temporisation. Il permet un paramétrage pour la coupure et le rétablissement de la tension du câble, indique le comportement du téléchargement. Sa fonction de détection de courant indique le comportement lorsque la valeur dépasse la valeur de seuil ou en est inférieure. Il inclut le compteur d'énergie, le fonctionnement et l'activation avec surveillance de valeur limite.