Schneider Electric - KNX - actionneur de stores 4x24V/6A à commande manuelle - MTN648704

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - actionneur de stores 4x24V/6A à commande manuelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 0

  • Puissance de coupure max. - 144 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485011912

Réf. Sonepar

01887501191

Réf. Fournisseur

MTN648704

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

0

Puissance de coupure max.:

144 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

4

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20