Schneider Electric - KNX ARG Presence 180/2.20 m FM chm SDsg - MTN6302-6051

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX ARG Presence 180/2.20 m FM chm SDsg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480919558

Réf. Sonepar

01887091955

Réf. Fournisseur

MTN6302-6051

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...180 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

couleur:

beige

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

2.2 m

largeur de portée max.:

8 m

longueur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

nombre de canaux:

5

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

15300 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

alimentation électrique du bus:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non