Schneider Electric - KNX ARG Presence 180/2.20 m FM mom SDsg - MTN6302-6052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480919565
Réf. Sonepar
01887091956
Réf. Fournisseur
MTN6302-6052
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
bronze
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.2 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
nombre de canaux:
5
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
15300 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
alimentation électrique du bus:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce détecteur de présence Schneider Electric KNX MTN6302-6052 est de couleur moka et dispose d'une temporisation de 0...1s. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Avec la protection contre le fluage, ce détecteur de présence offre une grande sécurité. En polycarbonate, ce détecteur de présence est fiable et résistant. Ce détecteur de présence appartient à la gamme esthétique D-Life, System Design. Le cycle de service de cet appareil est de 15 300 minutes. Il offre une détection à une distance maximale de 16m lorsque vous vous déplacez. KNX combine toutes les fonctions du bâtiment telles que l'éclairage, le chauffage, la climatisation ou l'ombrage en un seul système intelligent, pour offrir des économies d'énergie et un gain de temps d'installation.