Schneider Electric - KNX ARG Presence 180/2.20 m FM sab SDsg - MTN6302-6033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480919503
Réf. Sonepar
01887091950
Réf. Fournisseur
MTN6302-6033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
beige
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.2 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
nombre de canaux:
5
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
15300 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
alimentation électrique du bus:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non