Schneider Electric - KNX - capteur de luminosité - MTN663593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485012131
Réf. Sonepar
01887501213
Réf. Fournisseur
MTN663593
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65