Schneider Electric - KNX - détecteur de présence 220° - IP55 - aluminium - MTN632569

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - KNX - détecteur de présence 220° - IP55 - aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...220 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485104898

Réf. Sonepar

01887510489

Réf. Fournisseur

MTN632569

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...220 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

12 m

longueur de portée max.:

16 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

20

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

9144 min

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

KNX - détecteur de présence 220° - IP55 - aluminium

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur de mouvement KNX pour l'extérieur offre une surveillance à 220° pour les grandes façades. Il dispose d'un coupleur de bus intégré. L'adresse physique est programmée avec un aimant. Il couvre une zone courte portée de 360° (rayon d'environ 4m) et dispose d'un grand compartiment de câblage et système de prise. Le bouclage est possible. L'affichage des fonctions LED permet un alignement rapide sur le site d'installation. Les éléments de commande sont protégés sous la plaque facilement accessible. La tête de capteur est réglable de manière flexible. Il existe une possibilité de masquer des zones de lentille individuelles. Il peut être installé sur les murs et les plafonds sans accessoires supplémentaires. Il peut être monté sur des coins intérieurs/extérieurs et des tuyaux fixes à l'aide d'un support de montage. Les fonctions du logiciel KNX avec cinq blocs de mouvement sont les suivantes : jusqu'à quatre fonctions peuvent être déclenchées par bloc. Les télégrammes sont 1 bit, 1 octet, 2 octets. Le fonctionnement normal est maître, esclave, pause de sécurité, fonction de désactivation. La sensibilité, la luminosité et la minuterie d'escalier peuvent être réglées à l'aide de l'ETS ou du potentiomètre. La minuterie d'escalier est auto-ajustable et l'angle de détection est de 220°. Ce capteur de lumière est variable en continu d'env. 3 - 1000 lux (lux infini : la détection de mouvement est indépendante de la position de la tête du capteur). Il est couleur aluminium.